Motion
98 30

Knipex
98 30

Mango en T de 8", 3/8" Drive-1000V aislado
Artículo MI #10651948
No. Fabricante 98 30
Precio152.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 30

Mango en T de 8", 3/8" Drive-1000V aislado
Artículo MI #10651948
No. Fabricante 98 30
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
Precio152.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la unidad
    3/8 pulg.
  • Altura
    15/16 in
  • Longitud
    8 11/16 in
  • Profundidad general
    15/16 in
  • Longitud total
    8 in
  • Altura de pieza única
    15/16 pulg. pulg.
  • Ancho de pieza única
    8 11/16 in
  • Peso de la herramienta
    0.91 libras
  • Ancho de la herramienta
    6 1/8 in

Detalles

  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Mango en T, 3/8" Drive-1000V aislado
  • Estilo de accionamiento
    Cuadrado
  • Recubrimiento de acabado
    1000V Aislado
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    1000V Aislado
  • Estilo de mango
    Mango en T
  • Tipo de mango
    1000V Aislado
  • Aislado
    Sí
  • Material
    Acero para herramientas especiales de alta calidad, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
98 30 T-HANDLE-1, 000V INSULATED-3/8"
  • Para uso con tomas.
  • Para un bloqueo rápido, fácil y seguro de las tomas conectadas.
  • El mango en T facilita el acceso a zonas de difícil acceso y mejora el agarre.
  • 1000V plástico sumergido.
  • Acero cromado de alta calidad - Unidad cuadrada de 3/8".
  • Acero para herramientas especiales de alta calidad; forjado, endurecido con aceite.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo