Motion
98 99 13

Knipex
98 99 13

Bolsa enrollable para herramientas de 15 piezas, 1000V aislada
Artículo MI #10651950
No. Fabricante 98 99 13
Precio1,075.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
98 99 13

Bolsa enrollable para herramientas de 15 piezas, 1000V aislada
Artículo MI #10651950
No. Fabricante 98 99 13
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
Precio1,075.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Contenido
    03 07 200, 11 07 160, 26 17 200, 70 07 160, 95 17 200, 95 20 65, 98 00 10, 98 00 13, 98 00 14, 98 00 17, 98 00 19, 98 20 25, 98 20 40, 98 20 55, 98 52
  • Altura o ancho general
    7 1/2 in
  • Peso de la herramienta
    5.935 libras
  • Ancho de la herramienta
    7 1/2 in
  • Peso
    5.935

Detalles

  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Bolsa enrollable para herramientas de 15 piezas, 1000V aislada
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Material del mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8206.00.0000
  • Accesorios incluidos
    Incluye 1 unidad de: Alicates de combinación de 8" cromados Plated-1,000V aislados (03 07 200), Alambre tipo extremo de 6-1/4" Stripper-1,000V aislado (11 07 160), Alicates de punta larga de 8" con Cutter-1,000V aislantes (26 17 200), Fresas diagonales de 6-1/4" cromadas Plated-1,000V aisladas (70 07 160), Cizallas para cables de 8" cromadas Plated-1,000V aisladas (95 17 200), Extremo abierto de 4-1/8" Wrench-1,000V aislado 10 mm (98 00 10), Extremo abierto de 5-1/4" Wrench-1,000V aislado 13 mm (98 00 13), Extremo abierto de 5-1/4" Wrench-1,000V aislado 14 mm (98 00 14), Extremo abierto de 6" Wrench-1,000V aislado 17 mm (98 00 17), Extremo abierto de 6-1/2" Wrench-1,000V aislado 19 mm (98 00 19), Destornilladores para ranurado Screws-1,000V aislado (98 20 25), Destornilladores para ranura Screws-1,000V aislados (98 20 40), Destornilladores para ranurado aislado Screws-1,000V (98 20 55), Destornilladores para ranurado Screws-1,000V aislado (95 20 65), Cable de 7-1/4" Knife-1,000V aislado (98 52)
  • Incluye
    11 07 160, 26 17 200, 70 07 160, 95 17 200, 95 20 65, 98 00 10, 98 00 13, 98 00 14, 98 00 17, 98 00 19, 98 20 25, 98 20 40, 98 20 55, 98 52, 03 07 200
  • Aislado
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    843221017996
  • Material
    SET
  • Número de piezas
    15
  • Establecer tipo
    Rollo de herramientas
  • UPC_NO
    843221017996

Descripción general

Descripción del fabricante
98 99 13 15 PC TOOL ROLL BAG-1, 000V
  • Incluye 15 herramientas aisladas para trabajar en instalaciones eléctricas.
  • Bolsa enrollada confeccionada con tejido de poliéster resistente.
  • Una vez enrollada, la bolsa se fija con un cierre de liberación rápida.
  • Todas las herramientas aisladas cumplen con los requisitos de ASTM F1505.
  • Incluye 1 unidad de: Alicates de combinación de 8" cromados Plated-1,000V aislados (03 07 200), Alambre tipo extremo de 6-1/4" Stripper-1,000V aislado (11 07 160), Alicates de punta larga de 8" con Cutter-1,000V aislantes (26 17 200), Fresas diagonales de 6-1/4" cromadas Plated-1,000V aisladas (70 07 160), Cizallas para cables de 8" cromadas Plated-1,000V aisladas (95 17 200), Extremo abierto de 4-1/8" Wrench-1,000V aislado 10 mm (98 00 10), Extremo abierto de 5-1/4" Wrench-1,000V aislado 13 mm (98 00 13), Extremo abierto de 5-1/4" Wrench-1,000V aislado 14 mm (98 00 14), Extremo abierto de 6" Wrench-1,000V aislado 17 mm (98 00 17), Extremo abierto de 6-1/2" Wrench-1,000V aislado 19 mm (98 00 19), Destornilladores para ranurado Screws-1,000V aislado (98 20 25), Destornilladores para ranura Screws-1,000V aislados (98 20 40), Destornilladores para ranurado aislado Screws-1,000V (98 20 55), Destornilladores para ranurado Screws-1,000V aislado (95 20 65), Cable de 7-1/4" Knife-1,000V aislado (98 52).

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo