Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1/2 in
- Longitud total8 in
- Peso del envío0.429 libras lbs.
- Altura de pieza única1/2 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 7/8 in
- Ancho de pieza única7 7/8 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.0 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento8.5 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.8 in
- Ancho de la herramienta1 2/3 in
- Peso0.385
- Ancho1 2/3 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaPulido
- Material del cuerpoAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- Acabado de colorRojo
- DescripciónAlicates de ciclo
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Tipo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8203.20.6030
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221005382
- MaterialAcero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221005382
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Para conexiones de tornillo muy estrechas.
- Cabeza recta.
- Herramientas especiales de acero; forjado, endurecido con aceite.