Motion
84 21 200

Knipex
84 21 200

Alicates de ciclo 20° de 8 in en ángulo
Artículo MI #10651963
No. Fabricante 84 21 200
Precio56.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
84 21 200

Alicates de ciclo 20° de 8 in en ángulo
Artículo MI #10651963
No. Fabricante 84 21 200
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
Precio56.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    3/4 in
  • Longitud total
    8 in
  • Peso del envío
    0.431 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    3/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 3/4 in
  • Ancho de pieza única
    7 3/4 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.8 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.3 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.0 in
  • Ancho de la herramienta
    1 3/4 in
  • Peso
    0.4
  • Ancho
    1 3/4 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Material del cuerpo
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • Acabado de color
    Rojo
  • Descripción
    Alicates de ciclo 20° en ángulo
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Recubrimiento de plástico
  • Estilo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Tipo de mango
    Recubrimiento de plástico
  • Código de armonización
    8203.20.6030
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221013929
  • Material
    Acero para herramientas especiales, forjado, endurecido con aceite
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221013929
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
84 21 200 CYCLE PLIERS-20 DEG ANGLED
  • Para conexiones de tornillo muy estrechas.
  • Cabezal en ángulo 20˚ .
  • Herramientas especiales de acero; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo