Motion
85 51 180 C

Knipex
85 51 180 C

Alicates para abrazaderas de manguera de 7 1/4" para abrazaderas Click
Artículo MI #10651964
No. Fabricante 85 51 180 C
Precio163.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
85 51 180 C

Alicates para abrazaderas de manguera de 7 1/4" para abrazaderas Click
Artículo MI #10651964
No. Fabricante 85 51 180 C
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
Precio163.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    3 1/2 in
  • Altura
    2/3 in
  • Longitud
    7 2/3 in
  • Profundidad general
    2/3 in
  • Longitud total
    7 1/4 in
  • Peso del envío
    0.43 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    2/3 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 2/3 in
  • Ancho de pieza única
    7 2/3 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.85 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.4 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.05 in
  • Peso de la herramienta
    0.39 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 3/4 in
  • Peso
    0.39
  • Ancho
    1 3/4 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de abrazadera de manguera para abrazaderas de clic
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico antideslizante
  • Tipo de mango
    Plástico antideslizante
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    1 3/4 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221022297
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1 3/4 in
  • Número de piezas
    1
  • Número de puestos
    12

Descripción general

Descripción del fabricante
ALICATES DE ABRAZADERA DE MANGUERA 85 51 180 C PARA CLIC
  • La apertura y el cierre de las pinzas de clic no requieren una habilidad especial; requiere una herramienta especial. No es necesario sustituir la abrazadera del OEM por una abrazadera de tornillo, estos alicates no dañarán las abrazaderas que están comprimiendo, lo que permite reutilizarlas una y otra vez.
  • Puntas giratorias para un agarre fiable de las abrazaderas en cualquier posición.
  • El alto apalancamiento permite abrir y cerrar las abrazaderas de nuevo de forma cómoda y sencilla sin mucho esfuerzo.
  • 12 posiciones de ajuste.
  • Para trabajar fácilmente en mangueras de combustible, tuberías de vacío con boquillas de aspiración y muchas otras aplicaciones.
  • El diseño de cabeza delgada, el ancho de cabeza estrecho y las plaquitas de agarre giratorio hacen de esta una herramienta ideal especialmente en áreas reducidas.
  • Separe las mangueras suavemente con la mordaza dentada detrás de las puntas.
  • Par de insertos de empuñadura de repuesto, número de pieza 89 59 250 C.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo