Especificaciones
Dimensiones
- Altura1 1/8 in
- Longitud12 3/16 in
- Longitud total12 in
- Peso1.295
- Ancho2 7/16 in
Detalles
- Tipo de ajusteLengüeta y ranura
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- ColorRojo/Azul
- Color del mangoRojo/Azul
- Estilo de mangoMulticomponente
- Código de armonización8204.12.0000
- Mango aisladoNo
- Capacidad de la mordaza2 3/4 in
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221014322
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Tubo redondo de apertura de mordaza máx.2 3/4 in
- Capacidad máxima de la mordaza2 3/4 in
- Apertura máxima de la mordaza (Hex)2 3/64 in
- Número de puestos9
- UPC_NO843221014322