Motion
87 00 100

Knipex
87 00 100

Alicates de bomba de agua Cobra® - Mordaza dentada, mangos desnudos, agarre en relieve, 4 pulg. ACEITE
Artículo MI #10651974
No. Fabricante 87 00 100
Precio41.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
87 00 100

Alicates de bomba de agua Cobra® - Mordaza dentada, mangos desnudos, agarre en relieve, 4 pulg. ACEITE
Artículo MI #10651974
No. Fabricante 87 00 100
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
Precio41.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    2 1/2 in
  • Altura
    3/8 in
  • Longitud de la mordaza
    21/32 in
  • Grosor de la mordaza
    11/64 in
  • Ancho de la mordaza
    11/64 in
  • Longitud
    4 in
  • Apertura máxima de la mordaza
    1.0000 pulg.
  • Longitud total
    4 in
  • Grosor de la punta
    11/16 pulg.
  • Ancho de la punta
    19/16 pulg.
  • Peso
    0.14
  • Ancho
    1 1/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Mordazas pulidas
  • Color
    Negro
  • Recubrimiento de acabado
    Mordazas pulidas
  • Color del mango
    Negro
  • Estilo de mango
    Asas desnudas, grabadas
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    1 pulg.
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221027612
  • Tubo redondo de apertura de mordaza máx.
    1 pulg.
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1 pulg.
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    1 pulg.
  • Número de puestos
    11
  • UPC_NO
    843221027612

Descripción general

Descripción del fabricante
87 00 100 COBRA XS
  • Se agarra como una herramienta grande: los alicates para bombas de agua más pequeños del mundo con capacidad funcional completa.
  • Ajuste rápido con una sola mano hasta 1" de capacidad de agarre.
  • El cabezal delgado proporciona un agarre firme incluso en espacios reducidos.
  • Autobloqueo en tuberías y tuercas: sin deslizamiento de la pieza de trabajo y requiere poca fuerza manual.
  • Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales.
  • Diseño de junta de caja: alta estabilidad gracias a la doble guía.
  • Asas texturizadas para un mejor agarre.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • 11 posiciones de ajuste.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo