Motion
87 05 250

Knipex
87 05 250

Alicates de bomba de agua Cobra® - Mordaza dentada, empuñadura multicomponente, 10 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #10651978
No. Fabricante 87 05 250
Precio87.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
87 05 250

Alicates de bomba de agua Cobra® - Mordaza dentada, empuñadura multicomponente, 10 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #10651978
No. Fabricante 87 05 250
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
Precio87.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3/4 in
  • Longitud de la mordaza
    1.3750 pulg.
  • Longitud
    9 15/16 in
  • Apertura máxima de la mordaza
    2.0000 pulg.
  • Longitud total
    10 in
  • Peso
    0.815
  • Ancho
    2 1/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Color
    Rojo/Azul
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    2 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221003197
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Tubo redondo de apertura de mordaza máx.
    2 in
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2 in
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    1 3/4 in
  • Número de puestos
    25
  • UPC_NO
    843221003197

Descripción general

Descripción del fabricante
87 05 250 APLIQUES DE COBRA
  • Ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
  • Ajuste fino para una adaptación óptima a piezas de trabajo de diferentes tamaños y una posición de agarre cómoda.
  • Autobloqueo en tuberías y tuercas: no se requiere deslizamiento de la pieza de trabajo y poca fuerza de mano.
  • Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza dental (aprox. 61 HRC): bajo desgaste y agarre fiable.
  • Diseño de junta de caja: alta estabilidad gracias a la doble guía.
  • Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • 25 posiciones de ajuste.
  • Con mangas finas de dos colores y componentes múltiples para un mejor manejo y un transporte más fácil.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite multietapa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo