Motion
87 05 300

Knipex
87 05 300

Alicates de bomba de agua Cobra® de 12"
Artículo MI #10651979
No. Fabricante 87 05 300
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
87 05 300

Alicates de bomba de agua Cobra® de 12"
Artículo MI #10651979
No. Fabricante 87 05 300
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 3/16 in
  • Longitud
    12 1/8 in
  • Longitud total
    12 in
  • Peso
    1.325
  • Ancho
    2 1/2 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Color
    Rojo/Azul
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    2 3/4 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221003203
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Tubo redondo de apertura de mordaza máx.
    2 3/4 in
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2 3/4 in
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    2 3/64 in
  • UPC_NO
    843221003203

Descripción general

Descripción del fabricante
87 05 300 APLIQUES DE COBRA
  • Ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
  • Ajuste fino para una adaptación óptima a piezas de trabajo de diferentes tamaños y una posición de agarre cómoda.
  • Autobloqueo en tuberías y tuercas: no se requiere deslizamiento de la pieza de trabajo y poca fuerza de mano.
  • Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza dental (aprox. 61 HRC): bajo desgaste y agarre fiable.
  • Diseño de junta de caja: alta estabilidad gracias a la doble guía.
  • Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • 30 posiciones de ajuste.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite multietapa.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo