Especificaciones
Dimensiones
- Altura2/3 in
- Longitud5 1/8 in
- Longitud total5 in
- Peso0.23
- Ancho1 3/4 in
Detalles
- Tipo de ajusteLengüeta y ranura
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- ColorRojo
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8204.12.0000
- Mango aisladoNo
- Capacidad de la mordaza11/16 in
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221014407
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Tubo redondo de apertura de mordaza máx.11/16 in
- Capacidad máxima de la mordaza11/16 in
- Apertura máxima de la mordaza (Hex)35/64 in
- UPC_NO843221014407
Descripción general
- Minialicates de bomba de agua con lengüeta y junta deslizante ranurada.
- Interacción fácil y cómoda en 4 posiciones diferentes.
- Se ha eliminado toda la tensión del tornillo de la articulación, por lo que no hay desgaste en el pivote.
- Capacidad: 11/16" para tubería redonda y 35/64" para tubo hexagonal.
- Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.