Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general15/16 in
- Longitud total12-1/2 pulg.
- Peso del envío1.85 libras lbs.
- Altura de pieza única15/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única12 in
- Ancho de pieza única12 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.4 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento12.95 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.95 in
- Ancho de la herramienta2 1/3 in
- Peso1.735
- Ancho2 1/3 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaMordazas pulidas
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- Acabado de colorRojo
- DescripciónTubo sueco Wrench-90°
- Color del mangoRojo
- Material del mangoAsas desnudas
- Estilo de mangoAsas desnudas
- Tipo de mangoAsas desnudas
- Código de armonización8204.12.0000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Capacidad de la mordaza1 21/32 in
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221005399
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Tubo redondo de apertura de mordaza máx.1 21/32 in
- Capacidad máxima de la mordaza1 21/32 in
- Capacidad máxima de tubería1 21/32 pulg.
- Número de piezas1
- UPC_NO843221005399
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Estampado de estilo sueco.
- Estas llaves de tubo se ajustan fácilmente hacia arriba y hacia abajo mientras se trabaja en espacios reducidos, sin necesidad de abrir las asas de forma ancha.
- 90° mordazas anguladas.
- Para uso en accesorios de fontanería y alineación automática del extremo delantero.
- Cuenta con mordazas con dientes desplazados en dirección opuesta para un agarre fuerte.
- Los dientes están endurecidos por inducción para una mayor durabilidad y una vida útil más larga.
- Diseño de mango de viga en I para un mayor aprovechamiento.
- Tuerca de ajuste cautiva.
- Recubrimiento de polvo rojo, mordazas con suelo brillante.
- Capacidad de ancho de sujeción de hasta 1 21/32.
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.