Motion
83 30 020

Knipex
83 30 020

Llave de tubo sueca tipo S de 21 1/4"
Artículo MI #10651997
No. Fabricante 83 30 020
Precio238.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Knipex
83 30 020

Llave de tubo sueca tipo S de 21 1/4"
Artículo MI #10651997
No. Fabricante 83 30 020
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
Precio238.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 1/4 in
  • Longitud total
    21 1/4 in
  • Peso del envío
    5.905 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 1/4 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    22 1/8 in
  • Ancho de pieza única
    22 1/8 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.5 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    23.1 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    4.1 in
  • Ancho de la herramienta
    3 2/3 in
  • Peso
    5.675
  • Ancho
    3 2/3 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Mordazas pulidas
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • Acabado de color
    Rojo
  • Descripción
    Llave de tubo sueca tipo S
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Asas desnudas
  • Estilo de mango
    Asas desnudas
  • Tipo de mango
    Asas desnudas
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    2 3/4 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221013899
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Tubo redondo de apertura de mordaza máx.
    2 3/4 in
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2 3/4 in
  • Capacidad máxima de tubería
    2 3/4 pulg.
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221013899
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
83 30 020 LLAVES DE TUBO CON PATRÓN SUECO
  • Mordaza delgada de tipo S.
  • Estas llaves de tubo se ajustan fácilmente hacia arriba y hacia abajo mientras se trabaja en espacios reducidos, sin necesidad de abrir las asas de forma ancha.
  • Agarre de tres puntos en tuberías, autobloqueo.
  • Para uso en accesorios de fontanería y alineación automática del extremo delantero.
  • Cuenta con mordazas con dientes desplazados en dirección opuesta para un agarre fuerte.
  • Los dientes están endurecidos por inducción para una mayor durabilidad y una vida útil más larga.
  • Diseño de mango de viga en I para un mayor aprovechamiento.
  • Tuerca de ajuste cautiva.
  • Recubrimiento de polvo rojo, mordazas con suelo brillante.
  • Capacidad de ancho de sujeción de hasta 2 3/4".
  • Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo