Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1 1/32 in
- Longitud total13 in
- Peso del envío2.077 libras lbs.
- Altura de pieza única1 1/32 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única13 in
- Ancho de pieza única13 in
- Altura de dimensión de almacenamiento1.06 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento13 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3 in
- Ancho de la herramienta2 2/3 in
- Peso2.006
- Ancho2 2/3 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaMordazas pulidas
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- Acabado de colorRojo
- DescripciónLlave de tubo sueca de ajuste rápido, tipo S
- Color del mangoRojo
- Material del mangoRecubrimiento de plástico
- Estilo de mangoRecubrimiento de plástico
- Tipo de mangoRecubrimiento de plástico
- Código de armonización8204.12.0000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Capacidad de la mordaza1 21/32 in
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221023850
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Tubo redondo de apertura de mordaza máx.1 21/32 in
- Capacidad máxima de la mordaza1 21/32 in
- Capacidad máxima de tubería1 21/32 pulg.
- Número de piezas1
- UPC_NO843221023850
- GarantíaVida útil limitada
Descripción general
- Ajuste preciso y que ahorra tiempo del ancho de apertura con solo pulsar un botón directamente en la pieza de trabajo.
- Se requiere menos esfuerzo debido a la acción de autobloqueo.
- Sin cambio involuntario de los alicates.
- La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
- Mordaza tipo S.
- Capacidad de carga máxima gracias a las asas completamente endurecidas.
- Agarre de tres puntos en tuberías, autobloqueo.
- Para uso en accesorios de fontanería y alineación automática del extremo delantero.
- Cuenta con mordazas con dientes desplazados en dirección opuesta para un agarre fuerte.
- Los dientes están endurecidos por inducción para una mayor durabilidad y una vida útil más larga.
- Diseño de mango de viga en I para un mayor aprovechamiento.
- Capacidad de ancho de sujeción de hasta 1 21/32".
- Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.