Motion
83 60 010

KNIPEX
83 60 010

Llave de tubo sueca de ajuste rápido de 13 in, tipo S
Artículo MI #10652006
No. Fabricante 83 60 010
Price$133.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
83 60 010

Llave de tubo sueca de ajuste rápido de 13 in, tipo S
Artículo MI #10652006
No. Fabricante 83 60 010
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
Price$133.85/each

Especificaciones

Dimensions

  • Profundidad general
    1 1/8 in
  • Longitud total
    13 in
  • Peso del envío
    2.055 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    1 1/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    12 3/4 in
  • Ancho de pieza única
    12 3/4 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.2 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.9 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.8 in
  • Ancho de la herramienta
    2 11/16 in
  • Peso
    1.96
  • Ancho
    2 11/16 in

Details

  • Acabado de la cuchilla
    Mordazas pulidas
  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • Acabado de color
    Rojo
  • Descripción
    Llave de tubo sueca de ajuste rápido, tipo S
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Asas desnudas
  • Estilo de mango
    Asas desnudas
  • Tipo de mango
    Asas desnudas
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    1 21/32 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221023157
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Tubo redondo de apertura de mordaza máx.
    1 21/32 in
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1 21/32 in
  • Capacidad máxima de tubería
    1 21/32 pulg.
  • Número de piezas
    1
  • UPC_NO
    843221023157
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
83 60 010 LLAVES DE TUBO CON PATRÓN SUECO
  • Ajuste preciso y que ahorra tiempo del ancho de apertura con solo pulsar un botón directamente en la pieza de trabajo.
  • Se requiere menos esfuerzo debido a la acción de autobloqueo.
  • Sin cambio involuntario de los alicates.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • Mordaza tipo S.
  • Capacidad de carga máxima gracias a las asas completamente endurecidas.
  • Agarre de tres puntos en tuberías, autobloqueo.
  • Para uso en accesorios de fontanería y alineación automática del extremo delantero.
  • Cuenta con mordazas con dientes desplazados en dirección opuesta para un agarre fuerte.
  • Los dientes están endurecidos por inducción para una mayor durabilidad y una vida útil más larga.
  • Diseño de mango de viga en I para un mayor aprovechamiento.
  • Capacidad de ancho de sujeción de hasta 1 21/32.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo