Motion
85 51 180 A

KNIPEX
85 51 180 A

Alicates de abrazadera de manguera de resorte de 7 1/4"
Artículo MI #10652008
No. Fabricante 85 51 180 A
Precio120.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
85 51 180 A

Alicates de abrazadera de manguera de resorte de 7 1/4"
Artículo MI #10652008
No. Fabricante 85 51 180 A
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
Precio120.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    4 in
  • Altura
    2/3 in
  • Longitud
    7 1/2 in
  • Profundidad general
    2/3 in
  • Longitud total
    7 1/4 in
  • Peso del envío
    0.425 libras lbs.
  • Altura de pieza única
    2/3 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    7 1/2 in
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    0.9 pulg. pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    8.4 pulg. pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2 in
  • Peso de la herramienta
    0.385 libras
  • Ancho de la herramienta
    1 2/3 in
  • Peso
    0.385
  • Ancho
    1 2/3 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Color
    Rojo
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Alicates de abrazadera de manguera de resorte
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico antideslizante
  • Tipo de mango
    Plástico antideslizante
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    2 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221022273
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2 in
  • Número de piezas
    1
  • Número de puestos
    15

Descripción general

Descripción del fabricante
85 51 180 ALICATES DE ABRAZADERA DE MANGUERA DE RESORTE
  • Quitar las abrazaderas de la manguera de resorte nunca ha sido tan fácil. Estos alicates de abrazadera de manguera tienen puntas giratorias, lo que los hace maniobrables desde diferentes ángulos y más fáciles de usar en áreas confinadas.
  • Un solo par de alicates para varios tamaños de abrazaderas de hasta 2" de diámetro.
  • Puntas giratorias para sujetar firmemente las abrazaderas en todas las posiciones.
  • Las plaquitas de mordaza también se pueden girar bajo carga.
  • Apalancamiento extremadamente bueno que permite abrir las abrazaderas y moverlas fácilmente sin gran esfuerzo.
  • 15 posiciones de ajuste.
  • El diseño de cabeza delgada, el ancho de cabeza estrecho y las plaquitas de agarre giratorio hacen de esta herramienta una herramienta ideal especialmente en áreas confinadas.
  • Separe las mangueras suavemente con la mordaza dentada detrás de las puntas.
  • Par de insertos de empuñadura de repuesto, número de pieza 89 59 250 A.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo