Especificaciones
Dimensiones
- Altura2/3 in
- Longitud9 7/8 in
- Profundidad general2/3 in
- Longitud total10 in
- Peso del envío0.82 libras lbs.
- Altura de pieza única2/3 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única9 7/8 in
- Ancho de pieza única9 7/8 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.85 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.7 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.4 in
- Peso de la herramienta0.76 libras
- Ancho de la herramienta1 7/8 in
- Peso0.76
- Ancho1 7/8 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónAlicates de abrazadera de manguera de resorte - Dispositivo de bloqueo
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico antideslizante
- Tipo de mangoPlástico antideslizante
- Código de armonización8204.12.0000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Capacidad de la mordaza2 3/4 in
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221021894
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Capacidad máxima de la mordaza2 3/4 in
- Número de piezas1
- Número de puestos19
Descripción general
- El dispositivo de bloqueo mantiene la abrazadera abierta y permanece bloqueada en su posición sin necesidad de sujetar y sujetar los alicates hasta que el usuario esté listo para mover la abrazadera.
- Suelte con una mano.
- Puntas giratorias para sujetar firmemente las abrazaderas en todas las posiciones.
- Las plaquitas de mordaza también se pueden girar bajo carga.
- Apalancamiento extremadamente bueno que permite abrir las abrazaderas y moverlas fácilmente sin gran esfuerzo.
- 19 posiciones de ajuste.
- El diseño de cabeza delgada, el ancho de cabeza estrecho y las plaquitas de agarre giratorio hacen de esta una herramienta ideal especialmente en áreas reducidas.
- Separe las mangueras suavemente con la mordaza dentada detrás de las puntas.
- 19 Posiciones de ajuste.
- El diseño de cabeza delgada, el ancho de cabeza estrecho y las plaquitas de agarre giratorio hacen de esta herramienta una herramienta ideal especialmente en áreas confinadas.
- Par de insertos de empuñadura de repuesto, número de pieza 89 59 250 A.
- Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.