Motion
86 06 250 EE. UU.

KNIPEX
86 06 250 US

Alicates de 10" aislados Wrench-1000V
Artículo MI #10652019
No. Fabricante 86 06 250 US
Precio166.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
86 06 250 US

Alicates de 10" aislados Wrench-1000V
Artículo MI #10652019
No. Fabricante 86 06 250 US
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
Precio166.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 1/8 in
  • Longitud
    10 9/16 in
  • Apertura máxima de la mordaza
    2 pulg.
  • Longitud total
    10 in
  • Grosor de la punta
    5/16 in
  • Ancho de la punta
    0
  • Peso
    1.157
  • Ancho
    2 7/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Color
    Rojo/amarillo
  • Color del mango
    Rojo/amarillo
  • Estilo de mango
    1000V Aislado, multicomponente, VDE
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    Sí
  • Capacidad de la mordaza
    2 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    843221023102
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2 in
  • Número de puestos
    19
  • UPC_NO
    843221023102

Descripción general

Descripción del fabricante
86 06 250 US PLIERS WRENCH-1, 000V
  • Reemplaza un juego completo de llaves de extremo abierto métricas y de pulgadas de hasta 52 mm ( 2").
  • Mordazas lisas para una instalación sin daños de accesorios chapados, que funcionan directamente en cromo.
  • Herramienta de apriete ajustable.
  • Excelente para aplicaciones de agarre, sujeción, prensado y doblado.
  • La presión de superficie de la mordaza de holgura cero evita daños en los bordes de los componentes sensibles.
  • 19 posiciones de ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
  • La escala grabada con láser permite ajustar la apertura de la llave antes de agarrarla a la pieza de trabajo. Escala de ajuste marcada con láser para establecer el ancho de apertura antes de su uso: marcas métricas y en pulgadas.
  • Las mordazas paralelas permiten un agarre infinitamente variable de todos los anchos hasta el tamaño máximo especificado.
  • Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
  • La acción de las mordazas permite apretar y soltar rápidamente las conexiones atornilladas utilizando el principio de trinquete.
  • Transmisión de palanca superior a 10-1 para una fuerte potencia de agarre.
  • 1000V empuñaduras multicomponente, probadas por VDE.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.