Motion
86 02 250

KNIPEX
86 02 250

Alicates para juntas ajustables: mordaza suave, agarre multicomponente, 10 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #10652021
No. Fabricante 86 02 250
Precio117.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
86 02 250

Alicates para juntas ajustables: mordaza suave, agarre multicomponente, 10 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #10652021
No. Fabricante 86 02 250
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
Precio117.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    5 3/4 in
  • Altura
    2/3 in
  • Grosor de la mordaza
    5/16 pulg.
  • Longitud
    10 1/2 in
  • Apertura máxima de la mordaza
    2 pulg.
  • Longitud total
    10 in
  • Grosor de la punta
    5/16 in
  • Ancho de la punta
    0
  • Peso
    1.08
  • Ancho
    2 1/4 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Color
    Rojo/Azul
  • Recubrimiento de acabado
    Pulido
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    2 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    843221023430
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Capacidad máxima de la mordaza
    2 in
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    2.0000 pulg.
  • Número de puestos
    19
  • UPC_NO
    843221023430

Descripción general

Descripción del fabricante
86 02 250 ALICATES NEGROS PARA LLAVES-COMODIDAD
  • Reemplaza un juego completo de llaves de extremo abierto métricas y de pulgadas de hasta 52 mm ( 2").
  • Mordazas lisas para una instalación sin daños de accesorios chapados, que funcionan directamente en cromo.
  • Herramienta de apriete ajustable.
  • Excelente para aplicaciones de agarre, sujeción, prensado y doblado.
  • La presión de superficie de la mordaza de holgura cero evita daños en los bordes de los componentes sensibles.
  • 19 posiciones de ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
  • La escala grabada con láser permite ajustar la apertura de la llave antes de agarrarla a la pieza de trabajo. Escala de ajuste marcada con láser para establecer el ancho de apertura antes de su uso: marcas métricas y en pulgadas.
  • Las mordazas paralelas permiten un agarre infinitamente variable de todos los anchos hasta el tamaño máximo especificado.
  • Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
  • La acción de las mordazas permite apretar y soltar rápidamente las conexiones atornilladas utilizando el principio de trinquete.
  • Transmisión de palanca superior a 10-1 para una fuerte potencia de agarre.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"