Motion
86 05 150 S02

KNIPEX
86 05 150 S02

Extracción de la llave de apriete de 6"
Artículo MI #10652024
No. Fabricante 86 05 150 S02
Precio153.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
86 05 150 S02

Extracción de la llave de apriete de 6"
Artículo MI #10652024
No. Fabricante 86 05 150 S02
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
Precio153.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7/8 in
  • Longitud
    6 1/3 in
  • Longitud total
    6 in
  • Peso
    0.435
  • Ancho
    1 7/8 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Color
    Rojo/Azul
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    843221018221
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • UPC_NO
    843221018221

Descripción general

Descripción del fabricante
86 05 150 S02 ALICATES LLAVE ESPECIAL
  • Reemplaza un juego completo de llaves de extremo abierto métricas y de pulgadas de hasta 1" (27 mm).
  • Mordazas lisas para una instalación sin daños de accesorios chapados, que funcionan directamente en cromo.
  • Herramienta de apriete ajustable.
  • Excelente para aplicaciones de agarre, sujeción, prensado y doblado.
  • La presión de superficie de la mordaza de holgura cero evita daños en los bordes de los componentes sensibles.
  • 14 posiciones de ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
  • Llave de pinzas multiuso ideal para el transporte diario, tamaño de bolsillo.
  • Las mordazas paralelas permiten un agarre infinitamente variable de todos los anchos hasta el tamaño máximo especificado.
  • Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
  • La acción de las mordazas permite apretar y soltar rápidamente las conexiones atornilladas utilizando el principio de trinquete.
  • Transmisión de palanca superior a 10-1 para una fuerte potencia de agarre.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"