Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango1/2 in
- Altura7/8 in
- Grosor de la mordaza5/16 pulg.
- Longitud10 7/16 in
- Apertura máxima de la mordaza2 pulg.
- Longitud total10 in
- Grosor de la punta5/16 in
- Ancho de la punta0
- Peso1.259
- Ancho2 3/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaEnchapado en cromo
- ColorRojo/Azul
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en cromo
- Color del mangoRojo/Azul
- Estilo de mangoMulticomponente delgado
- Código de armonización8204.12.0000
- Mango aisladoNo
- Capacidad de la mordaza2 in
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- Número de Upc del fabricante843221003098
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Capacidad máxima de la mordaza2 in
- Apertura máxima de la mordaza (Hex)2.0000 pulg.
- Número de puestos19
- UPC_NO843221001292
Descripción general
- Reemplaza un juego completo de llaves de extremo abierto métricas y de pulgadas de hasta 52 mm ( 2").
- Mordazas lisas para una instalación sin daños de accesorios chapados, que funcionan directamente en cromo.
- Herramienta de apriete ajustable.
- Excelente para aplicaciones de agarre, sujeción, prensado y doblado.
- La presión de superficie de la mordaza de holgura cero evita daños en los bordes de los componentes sensibles.
- 19 posiciones de ajuste con solo tocar un botón directamente en la pieza de trabajo.
- La escala grabada con láser permite ajustar la apertura de la llave antes de agarrarla a la pieza de trabajo. Escala de ajuste marcada con láser para establecer el ancho de apertura antes de su uso: marcas métricas y en pulgadas.
- Las mordazas paralelas permiten un agarre infinitamente variable de todos los anchos hasta el tamaño máximo especificado.
- Enganche fiable del perno de la bisagra: sin cambios involuntarios.
- La acción de las mordazas permite apretar y soltar rápidamente las conexiones atornilladas utilizando el principio de trinquete.
- Transmisión de palanca superior a 10-1 para una fuerte potencia de agarre.
- Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite.