Motion
86 05 250 S5

KNIPEX
86 05 250 S5

Llave de alicates de 10"
Artículo MI #10652028
No. Fabricante 86 05 250 S5
Precio384.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
86 05 250 S5

Llave de alicates de 10"
Artículo MI #10652028
No. Fabricante 86 05 250 S5
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
Precio384.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1 pulg.
  • Longitud
    10 1/2 in
  • Longitud total
    10 in
  • Peso
    1.255
  • Ancho
    2 5/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Enchapado en cromo
  • Color
    Rojo/Azul
  • Color del mango
    Rojo/Azul
  • Estilo de mango
    Multicomponente
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Número de Upc del fabricante
    843221024963
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • UPC_NO
    843221024963

Descripción general

Descripción del fabricante
86 05 250 S5 LLAVE DE PINZAS - AVIACIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"