Especificaciones
Detalles
- Material del cuerpoPlástico
- ColorRojo
- País de origenAlemania
- DescripciónProtectores de mordaza para llave de alicates de 12"
- Color del mangoRojo
- Número de Upc del fabricante843221027759
- MaterialPlástico
- UPC_NO843221027759
Descripción general
- Fácil de instalar: basta con encajar las mordazas superior e inferior en las mordazas de la llave de los alicates.
- Se ajusta a la nueva llave de pinzas revisada de 12".
- Se vende como un paquete de (3) pares.
- Sin marcas: ofrece una capa adicional de protección para la llave de pinzas.