Motion
89 01 250

KNIPEX
89 01 250

Alicates de bomba de agua - Mordaza dentada, empuñadura de plástico antideslizante, 10 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #10652034
No. Fabricante 89 01 250
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
89 01 250

Alicates de bomba de agua - Mordaza dentada, empuñadura de plástico antideslizante, 10 pulg. ARO, acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, material endurecido con aceite
Artículo MI #10652034
No. Fabricante 89 01 250
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del mango
    5 in
  • Altura
    7/8 in
  • Longitud
    10 in
  • Longitud total
    10 in
  • Peso
    0.73
  • Ancho
    1 15/16 in

Detalles

  • Acabado de la cuchilla
    Pulido
  • Color
    Rojo
  • Color del mango
    Rojo
  • Estilo de mango
    Plástico antideslizante
  • Código de armonización
    8204.12.0000
  • Mango aislado
    No
  • Capacidad de la mordaza
    1 27/64 in
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Número de Upc del fabricante
    843221005528
  • Material
    Acero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
  • Tubo redondo de apertura de mordaza máx.
    1 5/16 in
  • Capacidad máxima de la mordaza
    1 27/64 in
  • Apertura máxima de la mordaza (Hex)
    1 27/64 in
  • Tipo de alicate
    negro atramentizado
  • UPC_NO
    843221005528

Descripción general

Descripción del fabricante
89 01 250 ALICATES DE BOMBA DE AGUA - JUNTA DE RANURA
  • Interacción fácil y cómoda en 5 posiciones diferentes.
  • Junta deslizante de lengüeta y ranura, autobloqueo en tuberías y tuercas.
  • La protección contra pellizcos evita que los dedos de los operarios se pellizquen.
  • Superficies de agarre con dientes endurecidos especiales, dureza dental (aprox. 61 HRC): bajo desgaste y agarre fiable.
  • Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite de múltiples etapas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo