Motion
92 95 90

KNIPEX
92 95 90

Pinzas de cruce de agarre de acero inoxidable de 6 1/4"-Puntas romas
Artículo MI #10652035
No. Fabricante 92 95 90
Precio51.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 95 90

Pinzas de cruce de agarre de acero inoxidable de 6 1/4"-Puntas romas
Artículo MI #10652035
No. Fabricante 92 95 90
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
Precio51.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    13/16 in
  • Longitud total
    6 1/4 in
  • Altura de pieza única
    13/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    6 3/8 in
  • Grosor de la punta
    0.80 mm
  • Ancho de la punta
    1.00 mm
  • Peso de la herramienta
    0.0616 libras
  • Ancho de la herramienta
    7/16 in

Detalles

  • Ángulo o recto
    Ángulo
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Plata
  • Mangos de cojín
    No
  • Descripción
    Pinzas cruzadas de agarre de acero inoxidable - Puntas romas
  • Recubrimiento de acabado
    Plástico
  • Color del mango
    Plata
  • Material del mango
    Plástico
  • Tipo de mango
    Plástico
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Flexión de la mandíbula
    40 °
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    1
  • Tipo de punto
    Ángulo
  • Ángulo de la punta
    40 °

Descripción general

Descripción del fabricante
92 95 90 PULVERIZADORES CROSS
  • Acero inoxidable.
  • Puntas anguladas de 40 grados.
  • Puntas romas.
  • Superficie de agarre dentada.
  • Asas suaves.
  • Para trabajos de soldadura en transistores, diodos de alambre de oro, etc.
  • Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
  • 80 % antimagnético.
  • Las puntas romas ofrecen un agarre firme, pero no dañan los componentes circundantes.
  • El diseño cruzado proporciona una fuerza de resorte que hace que estas pinzas de sujeción sean perfectas para soldar componentes pequeños.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"