Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1/2 in
- Longitud total6 1/4 in
- Altura de pieza única1/2 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 1/4 in
- Ancho de pieza única6 1/4 in
- Grosor de la punta1.30 mm
- Ancho de la punta4.50 mm
- Peso de la herramienta0.066 libras
- Ancho de la herramienta7/16 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorPlata
- Mangos de cojínNo
- DescripciónPinzas cruzadas de agarre de acero inoxidable - Puntas romas
- Recubrimiento de acabadoMango desnudo
- Color del mangoPlata
- Material del mangoMango desnudo
- Tipo de mangoMango desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- MaterialAcero inoxidable
- Número de piezas1
- Tipo de puntoExtrafina
Descripción general
- Acero inoxidable.
- Puntas rectas.
- Puntas romas.
- Superficie de agarre dentada.
- Asas dentadas.
- Para trabajos de soldadura en transistores, diodos de alambre de oro, etc.
- Excelente resistencia a la mayoría de productos químicos, sales y ácidos.
- 80 % antimagnético.
- Las puntas romas ofrecen un agarre firme, pero no dañan los componentes circundantes.
- El diseño cruzado proporciona una fuerza de resorte que hace que estas pinzas de sujeción sean perfectas para soldar componentes pequeños.