Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1 5/16 in
- Longitud total5 1/4 in
- Altura de pieza única1 5/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 in
- Ancho de pieza única5 in
- Grosor de la punta3.00 mm
- Ancho de la punta2.00 mm
- Ancho de la herramienta1/2 in
Detalles
- Material del cuerpoPlástico
- ColorRojo
- Mangos de cojínNo
- DescripciónPinzas de agarre de plástico - Puntas romas
- Recubrimiento de acabadoPlástico desnudo
- Color del mangoRojo
- Material del mangoPlástico desnudo
- Tipo de mangoPlástico desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- MaterialPlástico
- Número de piezas1
- Tipo de puntoTrapezoidal
Descripción general
- Plástico.
- Puntas rectas.
- Puntas romas.
- Superficie de agarre dentada.
- Asas dentadas.
- Excelente resistencia química.
- 100 % antimagnético.
- Las puntas romas ofrecen un agarre firme, pero no dañan los componentes circundantes.