Especificaciones
Dimensions
- Profundidad general7/16 in
- Longitud total4 3/4 in
- Altura de pieza única7/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 1/2 in
- Ancho de pieza única4 1/2 in
- Grosor de la punta0.60 mm
- Ancho de la punta0.90 mm
- Peso de la herramienta0.0308 libras
- Ancho de la herramienta3/8 in
Details
- Ángulo o rectoÁngulo
- AntimagnéticoSí
- Material del cuerpoAcero inoxidable premium
- ColorPlata
- Mangos de cojínNo
- DescripciónPosicionamiento de acero inoxidable premium Tweezers-45°Angled-SMD
- Recubrimiento de acabadoMango desnudo
- Color del mangoPlata
- Material del mangoMango desnudo
- Tipo de mangoMango desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Flexión de la mandíbula45 °
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialAcero inoxidable premium
- Número de piezas1
- Tipo de puntoÁngulo
- Ángulo de la punta45 °
Descripción general
Descripción del fabricante
92 02 54 PINZAS DE PRECISIÓN
- Acero inoxidable de primera calidad.
- Puntas anguladas de 30 grados.
- Puntas de posicionamiento.
- Superficie de agarre suave.
- Asas suaves.
- Para trabajos de montaje, procesos de laboratorio, entornos de salas limpias, reparaciones de placas de circuitos y reelaboración en la industria electrónica.
- Excelente resistencia a la mayoría de productos químicos, sales y ácidos.
- 80 % antimagnético.
- Las pinzas SMD (dispositivo montado en superficie) colocan los componentes electrónicos para soldarlos directamente en la placa de circuitos.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad