Motion
92 22 04

KNIPEX
92 22 04

Puntas con punta de pinzas de agarre de acero inoxidable de 5 1/4"
Artículo MI #10652043
No. Fabricante 92 22 04
Precio39.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 22 04

Puntas con punta de pinzas de agarre de acero inoxidable de 5 1/4"
Artículo MI #10652043
No. Fabricante 92 22 04
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
Precio39.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    3/8 in
  • Longitud total
    5 1/4 in
  • Altura de pieza única
    3/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 in
  • Ancho de pieza única
    5 in
  • Grosor de la punta
    0.30 mm
  • Ancho de la punta
    0.50 mm
  • Peso de la herramienta
    0.0396 libras
  • Ancho de la herramienta
    1/2 in

Detalles

  • Antimagnético
    Sí
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Plata
  • Mangos de cojín
    No
  • Descripción
    Puntas con punta de pinzas de agarre de acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Mango desnudo
  • Color del mango
    Plata
  • Material del mango
    Mango desnudo
  • Tipo de mango
    Mango desnudo
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    1
  • Tipo de punto
    Extrafina

Descripción general

Descripción del fabricante
92 22 04 PINZAS DE PRECISIÓN
  • Acero inoxidable.
  • Puntas rectas.
  • Puntas puntiagudas.
  • Superficie de agarre suave.
  • Asas suaves.
  • Para uso en la industria electrónica, relojera y joyería.
  • Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
  • 80 % antimagnético.
  • Las puntas puntiagudas ofrecen un agarre preciso de los componentes finos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo