Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general3/8 in
- Longitud total4 1/2 in
- Altura de pieza única3/8 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 in
- Ancho de pieza única5 in
- Grosor de la punta0.20 mm
- Ancho de la punta0.25 mm
- Peso de la herramienta0.0374 libras
- Ancho de la herramienta7/16 in
Detalles
- AntimagnéticoSí
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorPlata
- Mangos de cojínNo
- DescripciónPinzas de agarre de acero inoxidable - Puntas de aguja
- Recubrimiento de acabadoMango desnudo
- Color del mangoPlata
- Material del mangoMango desnudo
- Tipo de mangoMango desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialAcero inoxidable
- Número de piezas1
- Tipo de puntoExtrafina
Descripción general
- Acero inoxidable.
- Puntas rectas.
- Puntas de aguja.
- Superficie de agarre suave.
- Asas suaves.
- Para uso en la industria electrónica, relojera y joyería.
- Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
- 80 % antimagnético.
- Las puntas de aguja ofrecen un agarre extrafino en componentes y alambres muy pequeños.