Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general11/16 in
- Longitud total6 in
- Altura de pieza única11/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única6 in
- Ancho de pieza única6 in
- Grosor de la punta0.50 mm
- Ancho de la punta0.50 mm
- Peso de la herramienta0.0462 libras
- Ancho de la herramienta5/16 in
Detalles
- AntimagnéticoSí
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorPlata
- Mangos de cojínNo
- DescripciónPuntas con punta de pinzas de agarre de acero inoxidable
- Recubrimiento de acabadoMango desnudo
- Color del mangoPlata
- Material del mangoMango desnudo
- Tipo de mangoMango desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- MaterialAcero inoxidable
- Número de piezas1
- PatrónRecto
- Tipo de puntoPrecisión
Descripción general
- Acero inoxidable.
- Puntas rectas.
- Puntas puntiagudas.
- Superficie de agarre dentada.
- Asas dentadas.
- Para uso en la industria electrónica, relojera y joyería.
- Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
- 80 % antimagnético.
- Las puntas puntiagudas ofrecen un agarre preciso de los componentes finos.