Especificaciones
Dimensions
- Profundidad general7/16 in
- Longitud total4 3/4 in
- Altura de pieza única7/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 3/4 in
- Ancho de pieza única4 3/4 in
- Grosor de la punta0.25 mm
- Ancho de la punta0.25 mm
- Peso de la herramienta0.0176 libras
- Ancho de la herramienta3/8 in
Details
- AntimagnéticoSí
- Material del cuerpoTitanio
- ColorPlata
- Mangos de cojínNo
- DescripciónPuntas con punta de pinzas de sujeción de titanio
- Recubrimiento de acabadoMango desnudo
- Color del mangoPlata
- Material del mangoMango desnudo
- Tipo de mangoMango desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialTitanio
- Número de piezas1
- Tipo de puntoPrecisión
Descripción general
Descripción del fabricante
92 23 05 PINZAS DE PRECISIÓN
- Titanio.
- Puntas rectas.
- Puntas de aguja.
- Superficie de agarre suave.
- Asas suaves.
- Especialmente adecuado para tareas de precisión que requieren resistencia a la corrosión, alta resistencia y bajo peso.
- Antibacteriano.
- 100 % antimagnético.
- Las puntas de aguja ofrecen un agarre extrafino en componentes y alambres muy pequeños.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad