Motion
92 34 36

KNIPEX
92 34 36

Puntas con punta de pinzas de agarre de acero inoxidable de 6"
Artículo MI #10652054
No. Fabricante 92 34 36
Precio34.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 34 36

Puntas con punta de pinzas de agarre de acero inoxidable de 6"
Artículo MI #10652054
No. Fabricante 92 34 36
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
Precio34.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    11/16 in
  • Longitud total
    6 in
  • Altura de pieza única
    11/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    6 in
  • Ancho de pieza única
    6 in
  • Grosor de la punta
    0.50 mm
  • Ancho de la punta
    0.50 mm
  • Peso de la herramienta
    0.0462 libras
  • Ancho de la herramienta
    5/16 in

Detalles

  • Ángulo o recto
    Ángulo
  • Antimagnético
    Sí
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Plata
  • Mangos de cojín
    No
  • Descripción
    Puntas con punta de pinzas de agarre de acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Mango desnudo
  • Color del mango
    Plata
  • Material del mango
    Mango desnudo
  • Tipo de mango
    Mango desnudo
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Flexión de la mandíbula
    25 °
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    1
  • Tipo de punto
    Ángulo
  • Ángulo de la punta
    25 °

Descripción general

Descripción del fabricante
92 34 36 PINZAS DE PRECISIÓN
  • Acero inoxidable.
  • Puntas anguladas de 25 grados.
  • Puntas puntiagudas.
  • Superficie de agarre dentada.
  • Asas dentadas.
  • Para uso en la industria electrónica, relojera y joyería.
  • Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
  • 80 % antimagnético.
  • Las puntas puntiagudas ofrecen un agarre preciso de los componentes finos.