Motion
92 64 43

KNIPEX
92 64 43

Pinzas de agarre de acero inoxidable de 4 3/4" - Puntas romas
Artículo MI #10652058
No. Fabricante 92 64 43
Precio21.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 64 43

Pinzas de agarre de acero inoxidable de 4 3/4" - Puntas romas
Artículo MI #10652058
No. Fabricante 92 64 43

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio21.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    9/16 in
  • Longitud total
    4 3/4 in
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 3/4 in
  • Ancho de pieza única
    4 3/4 in
  • Grosor de la punta
    1.20 mm
  • Ancho de la punta
    2.70 mm
  • Peso de la herramienta
    0.0374 libras
  • Ancho de la herramienta
    3/8 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Plata
  • Mangos de cojín
    No
  • Descripción
    Pinzas de agarre de acero inoxidable - Puntas romas
  • Recubrimiento de acabado
    Mango desnudo
  • Color del mango
    Plata
  • Material del mango
    Mango desnudo
  • Tipo de mango
    Mango desnudo
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    1
  • Patrón
    Recto
  • Tipo de punto
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
92 64 43 PINZAS DE PRECISIÓN
  • Acero inoxidable.
  • Puntas rectas.
  • Puntas romas.
  • Superficie de agarre dentada.
  • Asas dentadas.
  • Para uso en la industria electrónica, relojera y joyería.
  • Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
  • 80 % antimagnético.
  • Las puntas romas ofrecen un agarre firme, pero no dañan los componentes circundantes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"