Especificaciones
Dimensions
- Profundidad general11/16 in
- Longitud total5 in
- Altura de pieza única11/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única5 in
- Ancho de pieza única5 in
- Grosor de la punta0.50 mm
- Ancho de la punta1.00 mm
- Peso de la herramienta0.0374 libras
- Ancho de la herramienta7/16 in
Details
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorPlata
- Mangos de cojínNo
- DescripciónPinzas de agarre de acero inoxidable - Puntas romas
- Recubrimiento de acabadoMango desnudo
- Color del mangoPlata
- Material del mangoMango desnudo
- Tipo de mangoMango desnudo
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- MaterialAcero inoxidable
- Número de piezas1
- Tipo de puntoRectángulo
Descripción general
Descripción del fabricante
92 84 18 PINZAS DE PRECISIÓN
- Acero inoxidable.
- Puntas rectas.
- Puntas romas.
- Superficie de agarre dentada.
- Asas suaves.
- Para uso en la industria electrónica, relojera y joyería.
- Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
- 80 % antimagnético.
- Las puntas romas ofrecen un agarre firme, pero no dañan los componentes circundantes.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad