Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad general1/2 in
- Longitud total4 3/4 in
- Altura de pieza única1/2 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única4 5/8 in
- Ancho de pieza única4 5/8 in
- Grosor de la punta0.50 mm
- Ancho de la punta2.50 mm
- Peso de la herramienta0.0396 libras
- Ancho de la herramienta3/8 in
Detalles
- Ángulo o rectoÁngulo
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- ColorAzul/gris
- Mangos de cojínMangos de cojín incluidos
- DescripciónPinzas de posicionamiento de acero inoxidable-ESD-SMD
- Seguridad de EsdSeguro contra ESD
- Recubrimiento de acabadoRecubrimiento ESD
- Material del mangoRecubrimiento ESD
- Tipo de mangoRecubrimiento ESD
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Flexión de la mandíbula45 °
- Estilo de superficie de mordazaSuave
- MaterialAcero inoxidable
- Número de piezas1
- Tipo de puntoPrecisión
- Ángulo de la punta45 °
Descripción general
- Acero inoxidable.
- Puntas anguladas de 45 grados.
- Puntas de posicionamiento.
- Superficie de agarre suave.
- Asas suaves.
- Para uso en los sectores de electrónica e ingeniería de precisión.
- Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
- 80 % antimagnético.
- Superficie con revestimiento de resina epoxi negra probada para ESD.
- Las pinzas SMD (dispositivo montado en superficie) colocan los componentes electrónicos para soldarlos directamente en la placa de circuitos.