Motion
92 08 79 ESD

KNIPEX
92 08 79 ESD

Pinzas de posicionamiento de acero inoxidable de 4 3/4"
Artículo MI #10652064
No. Fabricante 92 08 79 ESD
Precio51.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 08 79 ESD

Pinzas de posicionamiento de acero inoxidable de 4 3/4"
Artículo MI #10652064
No. Fabricante 92 08 79 ESD
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
Precio51.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    9/16 in
  • Longitud total
    4 3/4 in
  • Altura de pieza única
    9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 3/4 in
  • Ancho de pieza única
    4 3/4 in
  • Grosor de la punta
    2.50 mm
  • Ancho de la punta
    4.00 mm
  • Peso de la herramienta
    0.033 libras
  • Ancho de la herramienta
    3/8 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Azul/gris
  • Mangos de cojín
    Mangos de cojín incluidos
  • Descripción
    Pinzas de posicionamiento de acero inoxidable
  • Seguridad de Esd
    Seguro contra ESD
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento ESD
  • Material del mango
    Recubrimiento ESD
  • Tipo de mango
    Recubrimiento ESD
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    1
  • Tipo de punto
    Precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
92 08 79 PINZAS DE PRECISIÓN ESD
  • Acero inoxidable.
  • Puntas rectas.
  • Puntas de posicionamiento.
  • Superficie de agarre suave.
  • Asas dentadas.
  • Para uso en los sectores de electrónica e ingeniería de precisión.
  • Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
  • 80 % antimagnético.
  • Superficie con revestimiento de resina epoxi negra probada para ESD.
  • Para tecnología de orificio pasante (THT) y tecnología de pin en orificio (PIH).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"