Motion
92 28 70 ESD

KNIPEX
92 28 70 ESD

Pinzas de agarre de acero inoxidable de 4 1/4"-Puntas de aguja-ES
Artículo MI #10652066
No. Fabricante 92 28 70 ESD
Precio44.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 28 70 ESD

Pinzas de agarre de acero inoxidable de 4 1/4"-Puntas de aguja-ES
Artículo MI #10652066
No. Fabricante 92 28 70 ESD
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
Precio44.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1/2 in
  • Longitud total
    4 1/4 in
  • Altura de pieza única
    1/2 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    4 3/8 in
  • Ancho de pieza única
    4 3/8 in
  • Grosor de la punta
    0.20 mm
  • Ancho de la punta
    0.25 mm
  • Peso de la herramienta
    0.0308 libras
  • Ancho de la herramienta
    3/8 in

Detalles

  • Antimagnético
    Sí
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Azul/gris
  • Mangos de cojín
    Mangos de cojín incluidos
  • Descripción
    Pinzas de agarre de acero inoxidable-Puntas de aguja-ES
  • Seguridad de Esd
    Seguro contra ESD
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento ESD
  • Material del mango
    Recubrimiento ESD
  • Tipo de mango
    Recubrimiento ESD
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Suave
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    1
  • Patrón
    Recto
  • Tipo de punto
    Precisión

Descripción general

Descripción del fabricante
92 28 70 PINZAS DE PRECISIÓN ESD
  • Acero inoxidable.
  • Puntas rectas.
  • Puntas de aguja.
  • Superficie de agarre suave.
  • Asas suaves.
  • Para uso en los sectores de electrónica e ingeniería de precisión.
  • Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
  • 80 % antimagnético.
  • Superficie con revestimiento de resina epoxi negra probada para ESD.
  • Las puntas de aguja ofrecen un agarre extrafino en componentes y alambres muy pequeños.