Motion
92 78 77 ESD

KNIPEX
92 78 77 ESD

Pinzas de agarre de acero inoxidable de 5 3/4" con punta roma
Artículo MI #10652071
No. Fabricante 92 78 77 ESD
Precio44.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
92 78 77 ESD

Pinzas de agarre de acero inoxidable de 5 3/4" con punta roma
Artículo MI #10652071
No. Fabricante 92 78 77 ESD
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
Precio44.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    11/16 in
  • Longitud total
    5 3/4 in
  • Altura de pieza única
    11/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 3/4 in
  • Ancho de pieza única
    5 3/4 in
  • Grosor de la punta
    1.30 mm
  • Ancho de la punta
    2.70 mm
  • Peso de la herramienta
    0.0528 libras
  • Ancho de la herramienta
    7/16 in

Detalles

  • Antimagnético
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Color
    Negro
  • Mangos de cojín
    Mangos de cojín incluidos
  • Descripción
    Pinzas de agarre de acero inoxidable Puntas romas
  • Seguridad de Esd
    Seguro contra ESD
  • Recubrimiento de acabado
    Recubrimiento ESD
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Recubrimiento ESD
  • Tipo de mango
    Recubrimiento ESD
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Serrado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Número de piezas
    1
  • Tipo de punto
    Ronda

Descripción general

Descripción del fabricante
92 78 77 PINZAS DE PRECISIÓN ESD
  • Acero inoxidable.
  • Puntas rectas.
  • Puntas romas.
  • Superficie de agarre dentada.
  • Asas dentadas.
  • Para uso en los sectores de electrónica e ingeniería de precisión.
  • Muy buena resistencia a la corrosión en muchos materiales corrosivos.
  • 80 % antimagnético.
  • Superficie con revestimiento de resina epoxi negra probada para ESD.
  • Las puntas romas ofrecen un agarre firme, pero no dañan los componentes circundantes.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good