Especificaciones
Detalles
- Material del cuerpoAcero al cromo vanadio
- DescripciónJuego de 5 piezas de doble filo para extractor de tornillos (tamaño 1-5 en tubo de plástico)
- Incluye9R 471 002, 9R 471 003, 9R 471 004, 9R 471 005, 9R 471 001
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221012144
- MaterialAcero al cromo vanadio
- Número de piezas5
Descripción general
- Incluye 1: extractor de tornillos de doble filo, tamaño 1 (9R 471 001 3), extractor de tornillos de doble filo, tamaño 2 (9R 471 002 3), extractor de tornillos de doble filo, tamaño 3 (9R 471 003 3), extractor de tornillos de doble filo, tamaño 4 (9R 471 004 3), extractor de tornillos de doble filo, tamaño 5 (9R 471 005 3).
- Para retirar los tornillos y pernos rotos sin dañarlos, ahorre componentes caros.
- Perfore el orificio en el dispositivo de fijación con una broca del tamaño adecuado.
- Golpee el extractor en el orificio y afloje el dispositivo de fijación.
- La vida útil dependerá del material del sujetador; en algunos sujetadores no puede exceder un uso.
- Para roscas derechas o izquierdas.