Motion
9R 471 005 3

KNIPEX
9R 471 005 3

Extractor de tornillos de 3 1/2" con doble filo, tamaño 5
Artículo MI #10652086
No. Fabricante 9R 471 005 3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
9R 471 005 3

Extractor de tornillos de 3 1/2" con doble filo, tamaño 5
Artículo MI #10652086
No. Fabricante 9R 471 005 3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    13/16 in
  • Longitud total
    3 1/2 in
  • Altura de pieza única
    13/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    3 1/2 in
  • Ancho de pieza única
    3 1/2 in
  • Peso de la herramienta
    0.225 libras
  • Ancho de la herramienta
    7/8 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al cromo vanadio
  • Color
    Negro
  • Descripción
    Extractor de tornillos de doble filo, tamaño 5
  • Color del mango
    Negro
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221019846
  • Material
    Acero al cromo vanadio
  • Número de piezas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
9R 471 005 3 EXTRACTOR DE TORNILLO DOBLE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good