Especificaciones
Dimensions
- Altura3/16 in
- Longitud3/4 in
- Profundidad general3/16 in
- Peso del envío0.015 libras lbs.
- Altura de pieza única3/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única3/4 in
- Ancho de pieza única3/4 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.3 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento4.6 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.75 in
- Peso de la herramienta0.0088 libras
- Ancho de la herramienta3/8 in
- Peso0.0088
- Ancho3/8 in
Details
- Material del cuerpoAcero
- ColorNegro
- País de origenItalia
- DescripciónHojas de repuesto para 15 11 120, 1/64" (0.6 mm)
- Para usar con15 11 120
- Color del mangoNegro
- Código de armonización8203.20.2000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Estilo de superficie de mordazaBorde de corte
- Número de Upc del fabricante843221011628
- MaterialAcero
- Número de piezas1
Descripción general
Descripción del fabricante
15 19 006 HOJAS DE REPUESTO PARA 15 11 120,
- Acero.
- Hojas de pelado de repuesto para 15 11 120.
- Para uso en la industria electrónica.
- Para retirar recubrimientos aislantes de cables.
- Tira de alambre de 0.6 mm de diámetro.
- Magnético.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad