Especificaciones
Dimensiones
- Altura5/16 in
- Longitud7 1/8 in
- Profundidad general5/16 in
- Longitud total7 1/4 in
- Peso del envío1.31 libras lbs.
- Altura de pieza única5/16 pulg. pulg.
- Longitud de pieza única7 1/8 in
- Ancho de pieza única7 1/8 in
- Altura de dimensión de almacenamiento0.75 pulg. pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.8 pulg. pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento7.75 in
- Peso de la herramienta1.285 libras
- Ancho de la herramienta4 13/16 in
- Peso1.285
- Ancho4 13/16 in
Detalles
- Material del cuerpoAcero para herramientas de alta calidad de calidad especial, endurecido con aceite
- ColorNegro
- País de origenAlemania
- Capacidad de corte2 3/64 in
- DescripciónHojas de repuesto, móviles 95 32 060
- Para usar con95 32 060
- Color del mangoNegro
- Código de armonización8203.30.0000
- AisladoNo
- Mango aisladoNo
- Número de Upc del fabricante843221015237
- MaterialAcero para herramientas de alta calidad de calidad especial, endurecido con aceite
- Número de piezas1
- UPC_NO843221015237
Descripción general
- Cuchillas de repuesto móviles para 95 32 060.
- La hoja está hecha de acero para herramientas de alta calidad y calidad especial, endurecido con aceite.