Motion
15 11 120

KNIPEX
15 11 120

Pinzas de pelado de acero y plástico de 4 3/4" Puntas magnéticas
Artículo MI #10652399
No. Fabricante 15 11 120
Precio33.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
15 11 120

Pinzas de pelado de acero y plástico de 4 3/4" Puntas magnéticas
Artículo MI #10652399
No. Fabricante 15 11 120
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
Precio33.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad general
    1 9/16 in
  • Longitud total
    4 3/4 in
  • Altura de pieza única
    1 9/16 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    5 in
  • Ancho de pieza única
    5 in
  • Peso de la herramienta
    0.0748 libras
  • Ancho de la herramienta
    3/8 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero y plástico
  • Color
    Rojo
  • Descripción
    Pinzas de pelado de acero y plástico Puntas magnéticas
  • Color del mango
    Rojo
  • Material del mango
    Plástico
  • Tipo de mango
    Plástico
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Estilo de superficie de mordaza
    Borde de corte
  • Material
    Acero y plástico
  • Número de piezas
    1
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
15 11 120 PINZAS DE PELADO DE ALAMBRE RECUBIERTO
  • Acero con asas de plástico.
  • Puntas de pelado.
  • Para uso en la industria electrónica.
  • Para retirar recubrimientos aislantes de cables.
  • Se puede utilizar con cuchillas de repuesto 15 19 005, 15 19 006, 15 19 008 y 15 19 010.
  • Magnético.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo