Especificaciones
Dimensions
- Altura total60.7
- Longitud total74.7
- Ancho general29
- Peso de la herramienta470 lb
Details
- Material del compresorAcero
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Caballos de fuerza5 CV
- Número de Upc del fabricante678384040938
- Flujo de aire máximo26.3 cfm
- Presión máxima de funcionamiento125 psi
- Número de fases motoras3
- Número de etapas1
- Portátil o fijoEstacionario
- Capacidad del tanque120 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueHorizontal
- UPC_NO678384040938
- Voltaje575 V
Descripción general
Descripción del fabricante
UP6-5TAS-125 COMPRESOR DE 575-3-60 AIRE 120
- Funcionamiento eficiente: la avanzada nevera combinada de alta eficiencia con escape de paquete de montaje en techo permite un fácil conducto
- Fácil de usar: Diagnósticos sencillos, inicio/parada automáticos y un diseño espacioso para maximizar la capacidad de servicio, lo que hace que la serie UP6 sea fácil de usar
- Entorno de trabajo más seguro: el funcionamiento silencioso permite la instalación más cerca del punto de uso, lo que reduce los costes y garantiza un entorno de trabajo mejor y más seguro
- Fiabilidad mejorada: menos conexiones e integración inteligente que eliminan las fugas y las caídas de presión, lo que maximiza la fiabilidad
- Prolongar la vida útil del equipo: la presión de descarga cuidadosamente mantenida evita bandas de presión excesivas que aumentan la vida útil de la herramienta y el equipo aguas abajo
- MTO