Motion
18004549
Compresor de tornillo giratorio - estacionario, fase 3 , 230, 80 gal, 10, secador de aire incluido
Artículo MI #10657566
No. Fabricante 18004549
Precio26,592.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Compresor de tornillo giratorio - estacionario, fase 3 , 230, 80 gal, 10, secador de aire incluido
Artículo MI #10657566
No. Fabricante 18004549
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
Precio26,592.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    41 pulg.
  • Tamaño de salida
    3/4 pulg.
  • Altura total
    36 pulg.
  • Ancho general
    29 pulg.
  • Peso de la herramienta
    1000 lb

Detalles

  • Secador de aire incluido
    Incluido
  • Material del compresor
    Acero
  • Motor eléctrico o motor de gasolina
    Motor eléctrico
  • Caballos de fuerza
    10
  • Número de Upc del fabricante
    678384045070
  • Presión máxima de funcionamiento
    140 psi
  • Número de fases motoras
    3
  • Número de etapas
    1
  • Tipo de salida
    NPT
  • Portátil o fijo
    Estacionario
  • Capacidad del tanque
    80 galones (EE. UU.)
  • Configuración del tanque
    Horizontal
  • UPC_NO
    678384045070
  • Voltaje
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
UP6-10TAS-150 10HP 575-3-60 120-GAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo