Especificaciones
Dimensions
- Longitud48 pulg.
- Tamaño de salida3/4 pulg.
- Altura total76 pulg.
- Ancho general40 pulg.
- Peso de la herramienta505 lb
Details
- Presión del aire175 psi
- ECCNEAR99
- Motor eléctrico o motor de gasolinaMotor eléctrico
- Código de armonización8414801615
- Caballos de fuerza5 CV
- Número de Upc del fabricante678384651011
- Número de fases motoras1
- Número de etapas2
- Número de tanques1
- Tipo de salidaNPT
- Portátil o fijoEstacionario
- Capacidad del tanque80 galones (EE. UU.)
- Configuración del tanqueVertical
- UPC_NO678384651011
- Voltaje230 V
Descripción general
Descripción del fabricante
PAQUETE DE VALOR 2475N5-V 575V/3PHASE/60 5HP