Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIANSI/ISEA Tipo R Clase 2
- ColorAmarillo
- Número de Upc del fabricante845811062546
- Material6 oz. Malla Anti-Stat FR
- Tipo de productoChalecos de alta visibilidad
- UPC_NO845811062546
Descripción general
- Chaleco antiestático FR
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- Cuatro bolsillos: teléfono móvil, lápiz y dos bolsillos inferiores
- Cierre frontal dieléctrico con cremallera
- Banda con clip de micrófono en el hombro izquierdo
- Material reflectante sólido Silver FR