Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIANSI/ISEA Tipo R Clase 3
- ColorAmarillo
- Número de Upc del fabricante845811050222
- MaterialAlgodón FR recubierto de PU
- UPC_NO845811050222
Descripción general
- Costuras soldadas impermeables con puntos de tensión reforzados para proporcionar durabilidad
- Patrón de alas de murciélago que proporciona libertad de movimiento
- Cuello contorneado con capucha oculta
- Cremallera cubierta y cierres a presión
- Cierres de velcro ajustables FR
- Sistema de ventilación en la espalda con malla FR para aumentar el flujo de aire
- Acceso a la abertura de la anilla D cubierta
- Dos bolsillos delanteros reforzados con cierre de velcro FR
- Ribete reflectante plateado de 2"
- Puños ajustables
- Solapa cortavientos delantera
- El poliuretano FR es duradero y flexible y no se volverá quebradizo a medida que envejece