Especificaciones
Dimensiones
- TamañoXL
Detalles
- Clasificación de arco8 cal/cm2
- ColorAzul marino
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante845811040117
- Material4.4 oz. Mezcla DRIFIRE®
- Tipo de productoPeleles
- UPC_NO845811040117
Descripción general
- Protección doble contra riesgos contra arcos eléctricos y incendios por arcos eléctricos
- ¡La protección CAT 2 más ligera disponible!
- Se seca y se seca 2-3X veces más rápido
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- Tecnología de control de olores
- Identificar rápidamente el cumplimiento con el etiquetado exterior
- Resistencia al color y durabilidad superiores
- Diseño de 6 bolsillos