Especificaciones
Detalles
- ColorVerde
- Número de Upc del fabricante845811056910
- Material8.6 oz. Mezcla OPF
- Tipo de productoManguitos protectores
- UPC_NO845811056910
Descripción general
- Excelente comodidad y protección duradera
- Resistencia excepcional a la tracción y al desgarro
- El tejido FR no se derrite, gotea ni se enciende
- Ojal para mayor cobertura de la palma y el dorso de la mano
- Alta resistencia a los agujeros
- Absorbe la humedad y se seca rápidamente
- Transpirabilidad y velocidad de secado insuperables
- Disponible en longitudes de 20" o 23"
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta
- Elástico en un extremo para mayor comodidad